Motion
LRT10011050
Anneau intérieur - Alésage de 100 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI07060943
N° MFRLRT10011050
Prix211.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 100 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI07060943
N° MFRLRT10011050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix211.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    50.5 mm
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT10011050 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur globale de 50.5 mm, pesant 1.41 lb.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT10011050
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT10011050 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon