Motion
LRT28030569
Anneau intérieur - Alésage de 280 mm, D.E. de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07060983
N° MFRLRT28030569
Prix1,433.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 280 mm, D.E. de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07060983
N° MFRLRT28030569

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,433.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    69 mm
  • Poids
    13.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    486000 N
  • Description longue
    Le LRT28030569 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 280 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 69 mm et un poids de 13.34 lb, conçue pour les applications industrielles nécessitant une bague intérieure de précision pour les grands roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT28030569
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    2040000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT28030569 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon