Motion
87 21 250

KNIPEX
87 21 250

Pince à anneau de retenue Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée en plastique antidérapante, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI07886363
N° MFR87 21 250
Prix70.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 21 250

Pince à anneau de retenue Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée en plastique antidérapante, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI07886363
N° MFR87 21 250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    7 1/2 po.
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    9/32 po
  • Longueur
    9 13/16 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2 po
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    0.73
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221018399
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 3/4 po.
  • Nombre de postes
    25
  • CUP_NON
    843221018399

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RAPIDE COBRA 87 21 250
  • Combine les fonctions éprouvées Cobra® de verrouillage fiable du boulon de charnière avec une fonction de poussée supplémentaire qui facilite le travail dans les zones très confinées et inaccessibles.
  • Réglage rapide de la pièce en faisant glisser la poignée de la pince.
  • Verrouillage fiable du boulon de charnière avec la première charge de travail.
  • Les pinces restent verrouillées en place et ne peuvent être réajustées qu’en appuyant sur le bouton et en réinitialisant.
  • 25 positions de réglage.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.