Motion
385-36
Borde biselado de borde recto, longitud de la cuchilla: 36", material: acero, ancho de la cuchilla: 2-13/32", acabado/revestimiento: liso
Artículo MI #02047107
No. Fabricante 385-36
Precio671.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Borde biselado de borde recto, longitud de la cuchilla: 36", material: acero, ancho de la cuchilla: 2-13/32", acabado/revestimiento: liso
Artículo MI #02047107
No. Fabricante 385-36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio671.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    36 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    7/32 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    2-13/32 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00002 pulg.
  • Borde biselado
    Borde biselado
  • Color
    Blanco
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Incluye agujero colgante
    Sin orificio colgante
  • Número de catálogo del fabricante
    51458
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE RECTO DE ACERO 385-36 , BISELADO UNO