Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total10 pulg., 5-9/16 pulg., 6 pulg., 6-3/4 pulg., 6-5/16 pulg., 7 pulg., 7-11/16 pulg., 7-19/32 pulg., 8 pulg., 8-5/16 pulg., 9 pulg., 9-1/2 pulg.
- Peso5.16 lb
- Rango de tamaños de llaveDe 8 a 19 mm
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCarraca de cabeza flexible reversible
- Estilo de mangoSimple
- Accesorios incluidosBandeja de plástico
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas12
- UPC_NO662459919151
- Tipo de juego de llavesCombinación
Descripción general
Descripción del fabricante
MWS-12RCF 12PC MM RAT CMBWR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsEl kit de herramientas técnicas de corte de espuma cuenta con un carro rodante de siete cajones con insertos de espuma que mantienen las herramientas organizadas, protegidas y accesibles. Diseñado para ser eficiente y portátil, admite 5S principios a la vez que reduce los daños y las pérdidas.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación