Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto3.844 pulg.
- Tamaño del orificio10.000 pulg.
- Longitud de rosca del collar2.750 pulg.
- Pistón del cilindro superior al puerto3.844 pulg.
- Altura extendida25.281 pulg.
- Diámetro de la tapa de carga7.813 pulg.
- Diámetro exterior12.625 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro7.250 pulg.
- Altura retraída19.281 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.000 pulg.
- Tamaño de la rosca12-1/2 – 8
- Peso585.00 lb
Detalles
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro400 toneladas
- Área efectiva78.540 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite471.000 pulg.3
- Profundidad y rosca interna de la barra del pistón3 – 12 x 3-3/4
- Protuberancia de la barra del pistón1.250 pulg.
- Presión interna de tracción a capacidad10000 psi
- Capacidad del cilindro de retracción de tracción186 toneladas
- Tire del área de efecto cilíndrico de retracción37.260 pulg.2
- Capacidad de aceite de retracción de tracción223.670 pulg.3
- Tirar toneladas a 10000 psi186.30 toneladas
- Serie / TipoSerie RD / Doble acción
- Toneladas a 10000 psi392.70 toneladas
Descripción general
- Diseño premium de alto volumen, cilindro de ciclo alto para aplicaciones de elevación de puentes, construcción naval y minería con alivio de seguridad integrado que evita la sobrepresurización al retraer
- Perfecto para elevación de puentes, reconstrucción de edificios, astilleros, servicios públicos y mantenimiento de equipos de minería
- Los cojinetes de aluminio con revestimiento de bronce proporcionan una larga vida útil, la varilla del pistón cromada resiste la corrosión
- La tapa de carga se cierra para exponer las roscas internas del vástago del pistón para aplicaciones de tracción; las roscas soportan todo el tonelaje
- El patrón de anillo ranurado en la tapa de carga ayuda a proteger contra el deslizamiento de la carga
- Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
- La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
- Orificios de montaje y roscas de collar