Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur15 oz
- Hauteur9.75 po.
- Longueur2.63 po.
- Poids net15 oz
- Hauteur totale9.75 po
- Largeur totale2.63 po
- Taille de l’emballage12 x 15 oz
- Hauteur de la dimension de stockage10.2 po
- Longueur de la dimension de stockage10.9 po
- Largeur de la dimension de stockage8.4 po
- Poids1.313 lb
- Largeur2.63 po.
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationPour utilisation sur les moules, les matrices, les planchers en béton non peints et les équipements industriels
- Instructions pour la demandeBien agiter le contenant avant l’utilisation. Tenir la bombe aérosol à la verticale et vaporiser sur la surface à nettoyer.
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base de solvant
- Type de nettoyantDégraissant à usages multiples
- CouleurEffacer
- Compositiond-limonène, surfactants
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- ECCNEAR99
- InflammabilitéAérosol extrêmement inflammable
- Point d’éclairS.O.
- Qualité alimentaireC1
- FormulaireAérosol (liquide)
- Code d’harmonisation3402.20.1100
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858011404
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer.
- ParfumAgrumes
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesMoules, matrices, planchers en béton non peints et équipement industriel
- CUP_NON10690858011401
Aperçu
- Contient 100 % de solvants d’agrumes naturels; aucun caustique, acide, distillat de pétrole, solvants aromatiques chlorés ou propulseurs de fluorocarbone qui appauvrissent l’ozone; dissout de nombreuses colles de qualité industrielle, revêtement protecteur et résidus de ruban adhésif et de décalcomanie