Motion
RNA69/28A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731118
N° MFRRNA69/28A
Prix120.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731118
N° MFRRNA69/28A
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
Prix120.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA69/28A présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur totale de 30 mm, une fermeture ouverte et un poids de 0.32 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages rotatifs compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA69/28A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    62.5 kN
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA69/28A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer