Motion
LRT24026560
Anneau intérieur - Alésage de 240 mm, D.E. de 265 mm
N° D’ARTICLE MI07060978
N° MFRLRT24026560
Prix1,261.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 240 mm, D.E. de 265 mm
N° D’ARTICLE MI07060978
N° MFRLRT24026560
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
Prix1,261.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    265 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    9.99 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    345000 N
  • Description longue
    Le LRT24026560 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 240 mm, un diamètre extérieur de 265 mm, une largeur totale de 60 mm et un poids de 9.99 lb, adaptée aux machines industrielles lourdes utilisant de grands roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT24026560
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    1150000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT24026560 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté