Motion
535-L
Pince de retenue verticale, montage, max. Capacité de conservation : 2250lb
N° D’ARTICLE MI04308643
N° MFR535-L
Prix503.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de retenue verticale, montage, max. Capacité de conservation : 2250lb
N° D’ARTICLE MI04308643
N° MFR535-L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix503.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2.95 po
  • Largeur de la base
    2.87 po
  • Longueur du bras de la pince
    3.35 po
  • Hauteur sous la barre
    2.63 po
  • Poids
    4.087 lb

Détails

  • Type de barre
    Solide
  • Matériau de base
    Acier allié
  • Style de pince
    Maintien vertical
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    2250 lb
  • Type de bascule
    Vertical

Aperçu

Description du fabricant
535-L