Motion
LRT16017540
Anneau intérieur - Alésage de 160 mm, D.E. de 175 mm
N° D’ARTICLE MI07060960
N° MFRLRT16017540
Prix457.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 160 mm, D.E. de 175 mm
N° D’ARTICLE MI07060960
N° MFRLRT16017540
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
Prix457.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    175 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT16017540 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 160 mm, un diamètre extérieur de 175 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 2.65 lb, conçue pour les applications industrielles lourdes utilisant de grands roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT16017540
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT16017540 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté